pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM204500VR- ET.WSE PVC RIGIDO PULS.22,5MM-DIM.60 NEU

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM204500VR- ET.WSE PVC RIGIDO PULS.22,5MM-DIM.60 NEU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Giallo

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione -

  • Con testo di pericolo / segnalazione -

  • Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016692764627

Codice prodotto

CEM204500VR-

Cod. produttore

204500VR-

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Colore:

Giallo

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

Con testo di pericolo / segnalazione:

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro:

60 mm

Spessore:

0.1 mm

Luminescente:

Con materiale di fissaggio:

no

Marchio CEMBRE modello ET.WSE PVC RIGIDO PULS.22 5MM-DIM.60 NEU.. Segnale di indicazione / pericolo