CEMBRE SPA - CEM204103HT015 ETICH.AV.WS-HTPT DIMENSIONE 105X52 + TES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PVC
Con simbolo di avviso/segnalazione - sì
Con testo di avviso/segnalazione - no
Larghezza - 105 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8016692345710
Codice prodotto
CEM204103HT015
Cod. produttore
204103HT015
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Con simbolo di avviso/segnalazione:
sì
Con testo di avviso/segnalazione:
no
Larghezza:
105 mm
Altezza:
52 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
Colore:
Giallo
Persistente:
sì
Marchio CEMBRE modello ETICH.AV.WS-HTPT DIMENSIONE 105X52 TES.. Segnale di indicazione / pericolo


