CEMBRE SPA - CEM204101HT015 ETICH.AVV.WS-HTPT DIMENSIONE 52X26 + TESTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Larghezza - 26 mm
Confezione
25 PZ
EAN
8016692409733
Codice prodotto
CEM204101HT015
Cod. produttore
204101HT015
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Larghezza:
26 mm
Altezza:
52 mm
Luminescente:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì


