CEMBRE SPA - CEM203901 ETICHETTA AVVERTIMENTO WS-LB -LASER- 25M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
240 PZ
EAN
8016692345956
Codice prodotto
CEM203901
Cod. produttore
203901
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Larghezza:
25 mm
Spessore:
0.1 mm
Luminescente:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì