pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM202801-BULK ETICH.WS-CH-ATTENZ.ALLE MANI- 25MM.BULK

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Giallo

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione -

  • Con testo di pericolo / segnalazione - no

  • Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1200 PZ

EAN

8016692629186

Codice prodotto

CEM202801-BULK

Cod. produttore

202801-BULK

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Colore:

Giallo

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

Con testo di pericolo / segnalazione:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Impermeabile:

no

Metodo di montaggio:

Parete

Spessore:

0.1 mm

Luminescente:

Composte dai simboli di avvertimento (WS) e con possibile integrazione di testo informativo (WST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti. Ilformato con testo e disponibile a richiesta in altre lingue