CEMBRE SPA - CEM202504 ETICH.AVV.WS-MO ORGANI MECCAN.IN MOTO 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Altro
Resistente all'acqua - no
Con simbolo di avviso/segnalazione - sì
Con testo di avviso/segnalazione - no
Confezione
10 PZ
EAN
8016692657042
Codice prodotto
CEM202504
Cod. produttore
202504
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Resistente all'acqua:
no
Con simbolo di avviso/segnalazione:
sì
Con testo di avviso/segnalazione:
no
Larghezza:
150 mm
Spessore:
0.1 mm
Colore:
Giallo
Persistente:
sì
Tipo di montaggio:
Parete



