CEMBRE SPA - CEM202502 ETICH.AVV.WS-MO ORGANI MECCAN.IN MOTO 50


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
50 PZ
EAN
8016692344645
Codice prodotto
CEM202502
Cod. produttore
202502
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Larghezza:
50 mm
Diametro:
0.1 mm
Luminescente:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì