CEMBRE SPA - CEM201403 ETICH.AVVERT.WS-MF -CAMPO MAGNETICO 100M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Qualità del materiale - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
8016692777924
Codice prodotto
CEM201403
Cod. produttore
201403
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Qualità del materiale:
Altri
Impermeabile:
no
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
100 mm
Spessore:
0.1 mm
Luminescente:
sì