CEMBRE SPA - CEM200603 ETICH.AVV.WS-HM -SOSTANZE TOSSICHE- 100M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
10 PZ
EAN
8016692343181
Codice prodotto
CEM200603
Cod. produttore
200603
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Larghezza:
100 mm
Spessore:
0.1 mm
Luminescente:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì