pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM200601 ETICH.AVV.WS-HM -SOSTANZE TOSSICHE- 25MM

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Giallo

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione -

  • Con testo di pericolo / segnalazione - no

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 240 PZ

EAN

8016692895895

Codice prodotto

CEM200601

Cod. produttore

200601

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Colore:

Giallo

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

Con testo di pericolo / segnalazione:

no

Qualità del materiale:

Altri

Impermeabile:

no

Metodo di montaggio:

Parete

Larghezza:

25 mm

Spessore:

0.1 mm

Luminescente:

ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO WS-HM, SIMBOLO SOSTANZE TOSSICHE, NOCIVE O IRRITANTI, DIMENSIONE 25mm