CEMBRE SPA - CEM200302 ETICH.AVVERT.WS-EX -ATMOSFERA ESPLOS.- 5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
50 PZ
EAN
8016692342924
Codice prodotto
CEM200302
Cod. produttore
200302
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Impermeabile:
no
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
50 mm
Spessore:
0.1 mm
Luminescente:
sì