CEMBRE SPA - CEM200106 ETICH.AVVERT.WS-HT -TENSIONE ELETTR.- 30


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8016692895697
Codice prodotto
CEM200106
Cod. produttore
200106
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Qualità del materiale:
Altri
Impermeabile:
no
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
300 mm
Spessore:
0.1 mm
Luminescente:
sì