CEMBRE SPA - CEM200101-BULK ETICH.WS-HT -TENSIONE ELETTR.-25,0MM.BUL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PVC
Con simbolo di avviso/segnalazione - sì
Con testo di avviso/segnalazione - no
Larghezza - 25 mm
Confezione
120 PZ
EAN
8016692629346
Codice prodotto
CEM200101-BULK
Cod. produttore
200101-BULK
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Con simbolo di avviso/segnalazione:
sì
Con testo di avviso/segnalazione:
no
Larghezza:
25 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
Colore:
Giallo
Persistente:
sì
Marchio CEMBRE modello ETICH.WS-HT -TENSIONE ELETTR.-25 0MM.BUL.. Segnale di indicazione / pericolo


