CEMBRE SPA - CEM18952-030 SEGNAC.KML075 AD.BIANCO 25X30 MAX.CAVO=

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - sì
Lunghezza - 30 mm
Confezione
180 PZ
EAN
8016692341996
Codice prodotto
CEM18952-030
Cod. produttore
18952-030
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
sì
Lunghezza:
30 mm
Larghezza:
0.2 mm
Magnetico:
no
Altezza:
75 mm