pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM18650-012 SEGNAC.KML038 AD.AZZURRO 10X12 MAX.CAVO

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM18650-012 SEGNAC.KML038 AD.AZZURRO 10X12  MAX.CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Altri

  • Trasparente -

  • Lunghezza - 12 mm

Confezione

  • 1050 PZ

EAN

8016692340470

Codice prodotto

CEM18650-012

Cod. produttore

18650-012

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Altri

Trasparente:

Lunghezza:

12 mm

Larghezza:

0.2 mm

Magnetico:

no

Altezza:

50 mm