CEMBRE SPA - CEM18551-012 SEGNAC.KML050 AD.VERDE 15X12 MAX.CAVO=1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Verde
Trasparente - sì
Lunghezza - 12 mm
Confezione
750 PZ
EAN
8016692341088
Codice prodotto
CEM18551-012
Cod. produttore
18551-012
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Verde
Trasparente:
sì
Lunghezza:
12 mm
Larghezza:
0.2 mm
Magnetico:
no
Altezza:
50 mm