pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM18550-012 SEGNAC.KML038 AD.VERDE 10X12 ØMAX.CAVO=7

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM18550-012 SEGNAC.KML038 AD.VERDE 10X12 ØMAX.CAVO=7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Verde

  • Trasparente -

  • Lunghezza - 12 mm

Confezione

  • 1050 PZ

EAN

8016692340487

Codice prodotto

CEM18550-012

Cod. produttore

18550-012

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Verde

Trasparente:

Lunghezza:

12 mm

Larghezza:

0.2 mm

Magnetico:

no

Altezza:

38 mm