CEMBRE SPA - CEM18450-012 SEGNAC.KML038 AD.GIALLO 10X12 ØMAX.CAVO=7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Autoadesivo - sì 
- Testo - Senza iscrizione 
- Colore - Giallo 
- Trasparente - sì 
- Lunghezza - 12 mm 
Confezione
- 1050 PZ 
EAN
8016692340449
Codice prodotto
CEM18450-012
Cod. produttore
18450-012
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
sì
Lunghezza:
12 mm
Larghezza:
0.2 mm
Magnetico:
no
Altezza:
38 mm


