CEMBRE SPA - CEM18351-012 SEGNAC.KML050 AD.ARANCIO 15X12 ØMAX.CAVO=10
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Arancione
Trasparente - sì
Lunghezza - 12 mm
Confezione
750 PZ
EAN
8016692341057
Codice prodotto
CEM18351-012
Cod. produttore
18351-012
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Arancione
Trasparente:
sì
Lunghezza:
12 mm
Larghezza:
0.2 mm
Magnetico:
no
Altezza:
50 mm


