CEMBRE SPA - CEM18350-012 SEGNAC.KML038 AD.ARANCIO 10X12 ØMAX.CAVO=7
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Arancione
Trasparente - sì
Lunghezza - 12 mm
Confezione
1050 PZ
EAN
8016692340456
Codice prodotto
CEM18350-012
Cod. produttore
18350-012
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Arancione
Trasparente:
sì
Lunghezza:
12 mm
Larghezza:
0.2 mm
Magnetico:
no
Altezza:
38 mm


