CEMBRE SPA - CEM18251-012 SEGNAC.KML050 AD.ROSSO 5X12 ØMAX.CAVO=10
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Rosso
Trasparente - sì
Lunghezza - 12 mm
Confezione
750 PZ
EAN
8016692341064
Codice prodotto
CEM18251-012
Cod. produttore
18251-012
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Rosso
Trasparente:
sì
Lunghezza:
12 mm
Larghezza:
0.2 mm
Magnetico:
no
Altezza:
50 mm


