CEMBRE SPA - CEM18054 NAST.TERMO RES.BK/YE 9MMX1,5M 1.73-3.7


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del carattere - Nero
Colore nastro - Giallo
Larghezza del nastro / della fascetta - 9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 1.5 m
Termoresistente - sì
Confezione
5 PZ
EAN
8016692844428
Codice prodotto
CEM18054
Cod. produttore
18054
Produttore
CEM
Colore del carattere:
Nero
Colore nastro:
Giallo
Larghezza del nastro / della fascetta:
9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
1.5 m
Termoresistente:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Marchio CEMBRE modello NAST.TERMO RES.BK YE 9MMX1 5M D1.73-3.7.. Nastro per etichettatrice