CEMBRE SPA - CEM18052 NAST.TERMO RES.BK/YE 6MMX1,5M 1.18-2.3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del carattere - Nero
Colore nastro - Giallo
Larghezza del nastro / della fascetta - 6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 1.5 m
Termoresistente - sì
Confezione
5 PZ
EAN
8016692838373
Codice prodotto
CEM18052
Cod. produttore
18052
Produttore
CEM
Colore del carattere:
Nero
Colore nastro:
Giallo
Larghezza del nastro / della fascetta:
6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
1.5 m
Termoresistente:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Marchio CEMBRE modello NAST.TERMO RES.BK YE 6MMX1 5M D1.18-2.3.. Nastro per etichettatrice