CEMBRE SPA - CEM17950-7 SEGNACAVO SNAP SM-12 =4,5-6 BIANCO SIGL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del conduttore - 4.5...6.5 mm
Diametro del cavo - 4.5...6.5 mm
Colore - Bianco
Stampa - Cifre
Confezione
300 PZ
EAN
8016692300214
Codice prodotto
CEM17950-7
Cod. produttore
17950-7
Produttore
CEM
Modello:
Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del conduttore:
4.5...6.5 mm
Diametro del cavo:
4.5...6.5 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Cifre
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Infilare