pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM17900-8 SEGNACAVO SNAP SM-01 =1-1,4 BIANCO SIGL

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)

  • Diametro del conduttore - 1...1.14 mm

  • Diametro del cavo - 1...1.4 mm

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Cifre

Confezione

  • 300 PZ

EAN

8016692292434

Codice prodotto

CEM17900-8

Cod. produttore

17900-8

Produttore

CEM

Modello:

Etichette adesive (confezione rullini a strappo)

Diametro del conduttore:

1...1.14 mm

Diametro del cavo:

1...1.4 mm

Colore:

Bianco

Stampa:

Cifre

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

no

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

Infilare

SEGNACAVO SM-01 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 1-1,4mm E SEZIONE 0,25-0,35mmq, BIANCO, CON STAMPA NERA NUMERO "8", 50 PZ SU SUPPORTO MARRONE