pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM17640-6 SEGNAC.SNAP SM-09 =3,25-4,5 BLU SIGLA 6

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)

  • Diametro del conduttore - 3.25...4.5 mm

  • Diametro del cavo - 3.25...4.5 mm

  • Colore - Blu

  • Stampa - Cifre

Confezione

  • 300 PZ

EAN

8016692298528

Codice prodotto

CEM17640-6

Cod. produttore

17640-6

Produttore

CEM

Modello:

Etichette adesive (confezione rullini a strappo)

Diametro del conduttore:

3.25...4.5 mm

Diametro del cavo:

3.25...4.5 mm

Colore:

Blu

Stampa:

Cifre

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

no

Con campo testo:

Metodo di montaggio:

Infilare

Segnacavo sm snap su supporto