CEMBRE SPA - CEM17520- SEGNAC.SNAP SM-03 =1,9-2,65 VERDE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del conduttore - 1.9...2.65 mm
Diametro del cavo - 1.9...2.65 mm
Colore - Verde
Stampa - Nessuno
Confezione
300 PZ
EAN
8016692295374
Codice prodotto
CEM17520-
Cod. produttore
17520-
Produttore
CEM
Modello:
Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del conduttore:
1.9...2.65 mm
Diametro del cavo:
1.9...2.65 mm
Colore:
Verde
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Infilare