pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM17490-V SEGNACAVO SNAP SM-24 =15-19 GIALLO SIGL

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM17490-V SEGNACAVO SNAP SM-24  =15-19 GIALLO SIGL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)

  • Diametro del cavo - 15...19 mm

  • Colore - Giallo

  • Stampa - Lettere

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016692305912

Codice prodotto

CEM17490-V

Cod. produttore

17490-V

Produttore

CEM

Modello:

Etichette adesive (confezione rullini a strappo)

Diametro del cavo:

15...19 mm

Colore:

Giallo

Stampa:

Lettere

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

no

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

Infilare

SEGNACAVO SNAP