CEMBRE SPA - CEM17440- SEGNAC.SNAP SM-09 =3,25-4,5 GIALLO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del conduttore - 3.25...4.5 mm
Diametro del cavo - 3.25...4.5 mm
Colore - Giallo
Stampa - Nessuno
Confezione
300 PZ
EAN
8016692297798
Codice prodotto
CEM17440-
Cod. produttore
17440-
Produttore
CEM
Modello:
Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del conduttore:
3.25...4.5 mm
Diametro del cavo:
3.25...4.5 mm
Colore:
Giallo
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Infilare