CEMBRE SPA - CEM17420-4 SEGNAC.SNAP SM-03 =1,9-2,65 GIALLO SIGL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del conduttore - 1.9...2.65 mm
Diametro del cavo - 1.9...2.65 mm
Colore - Giallo
Stampa - Cifre
Confezione
300 PZ
EAN
8016692294728
Codice prodotto
CEM17420-4
Cod. produttore
17420-4
Produttore
CEM
Modello:
Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del conduttore:
1.9...2.65 mm
Diametro del cavo:
1.9...2.65 mm
Colore:
Giallo
Stampa:
Cifre
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Infilare