CEMBRE SPA - CEM17400-7 SEGNACAVO SNAP SM-01 =1-1,4 GIALLO SIGL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del conduttore - 1...1 mm
Diametro del cavo - 1...1 mm
Colore - Giallo
Stampa - Cifre
Confezione
300 PZ
EAN
8016692291642
Codice prodotto
CEM17400-7
Cod. produttore
17400-7
Produttore
CEM
Modello:
Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del conduttore:
1...1 mm
Diametro del cavo:
1...1 mm
Colore:
Giallo
Stampa:
Cifre
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Infilare