pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1618.90 FASCETTA PA12 L=180X9 MM. NERA

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1618.90 FASCETTA PA12 L=180X9 MM. NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 9 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 180 mm

  • Modello - Dentatura sul lato esterno

  • Colore - Nero

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692162362

Codice prodotto

CEM1618.90

Cod. produttore

1618.90

Produttore

CEM

Larghezza del nastro / della fascetta:

9 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

180 mm

Modello:

Dentatura sul lato esterno

Colore:

Nero

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

40 N

Temperatura di esercizio:

-45...85 °C

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

FASCETTE