CEMBRE SPA - CEM15180-HF TAR.MG-PTSA GRIGIA AD.40X30 HALOGEN FREE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Metallizzato
Trasparente - no
Lunghezza - 30 mm
Confezione
150 PZ
EAN
8016692546100
Codice prodotto
CEM15180-HF
Cod. produttore
15180-HF
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Metallizzato
Trasparente:
no
Lunghezza:
30 mm
Larghezza:
0.5 mm
Magnetico:
no
Altezza:
40 mm
Materiale di identificazione tipo/ modello Cembre 15180-HF - TAR.MG-PTSA GRIGIA AD.40X30 HALOGEN FREE


