CEMBRE SPA - CEM13391 STR.STRIP-ROLL-A X COMP.MOD.BIANCHE 20 M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 25000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692916026
Codice prodotto
CEM13391
Cod. produttore
13391
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
25000 mm
Larghezza:
0.3 mm
Magnetico:
no
Altezza:
20 mm
Strisce adesive continue spessorate per moduli, su rotolo, in film poliestere con adesivo acreilico spessorato