CEMBRE SPA - CEM1112HT012 ETICH.AVVERTIMENTO WST-OTY 40X150MM.+TESTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - no
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Qualità del materiale - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
8016692899350
Codice prodotto
CEM1112HT012
Cod. produttore
1112HT012
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
no
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Impermeabile:
no
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
150 mm
Altezza:
40 mm
Spessore:
0.1 mm
Luminescente:
sì