CEMBRE SPA - CEM1110HT015 ETICH.AVVERTIMENTO WST-OTY 15X80MM.+TEST


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Qualità del materiale - Altri
Confezione
25 PZ
EAN
8016692849737
Codice prodotto
CEM1110HT015
Cod. produttore
1110HT015
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Impermeabile:
no
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
30 mm
Altezza:
15 mm
Spessore:
0.1 mm
Luminescente:
sì