CEMBRE SPA - CEM0403HT006 ETICH.AVVERTIMENTO WST-TSW LATO=200 MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Qualità del materiale - Altri
Confezione
3 PZ
EAN
8016692899053
Codice prodotto
CEM0403HT006
Cod. produttore
0403HT006
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Impermeabile:
sì
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
50 mm
Spessore:
0.1 mm
Luminescente:
sì