CEMBRE SPA - CEM0401CH003 ETICH.AVVERTIMENTO WST-TSW LATO=100 + TE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Qualità del materiale - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
8016692899268
Codice prodotto
CEM0401CH003
Cod. produttore
0401CH003
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Impermeabile:
no
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
100 mm
Spessore:
0.1 mm
Luminescente:
sì