CEMBRE SPA - CEM0400CH001 ETICH.AVVERTIMENTO WST-TSW LATO=50 + TES


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - no
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
25 PZ
EAN
8016692435183
Codice prodotto
CEM0400CH001
Cod. produttore
0400CH001
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
no
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Larghezza:
50 mm
Luminescente:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì