CANFOR UTENSILI SRL - CNF560/80 SOLLEVATORE SVOLGITORE PER BOBINE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Metodo di montaggio - Supporto veicolo
Max diametro della bobina - 1000 mm
Max larghezza della bobina - 740 mm
Carico ammissibile - 800 kg
Confezione
1 PZ
EAN
8024818012712
Codice prodotto
CNF560/80
Cod. produttore
560/80
Produttore
CNF
Modello:
Altri
Metodo di montaggio:
Supporto veicolo
Max diametro della bobina:
1000 mm
Max larghezza della bobina:
740 mm
Carico ammissibile:
800 kg
Materiale:
Acciaio
Smontabile:
sì
Con maniglia:
sì
Larghezza regolabile:
no
Peso:
45 kg