CANFOR UTENSILI SRL - CNF560/40 SOLLEVATORE SVOLGITORE PER BOBINE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Metodo di montaggio - Installazione libera
Max diametro della bobina - 600 mm
Max larghezza della bobina - 400 mm
Carico ammissibile - 400 kg
Confezione
1 PZ
EAN
8024818012705
Codice prodotto
CNF560/40
Cod. produttore
560/40
Produttore
CNF
Modello:
Altri
Metodo di montaggio:
Installazione libera
Max diametro della bobina:
600 mm
Max larghezza della bobina:
400 mm
Carico ammissibile:
400 kg
Materiale:
Acciaio
Smontabile:
sì
Con maniglia:
sì
Larghezza regolabile:
no
Peso:
36 kg