CANFOR UTENSILI SRL - CNF550/38 Svolgitore su piattaforma rotante

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Telaio rullatura
Metodo di montaggio - Supporto veicolo
Max diametro della bobina - 1200 mm
Max larghezza della bobina - 2000 mm
Carico ammissibile - 3800 kg
Confezione
1 PZ
EAN
8024818012699
Codice prodotto
CNF550/38
Cod. produttore
550/38
Produttore
CNF
Modello:
Telaio rullatura
Metodo di montaggio:
Supporto veicolo
Max diametro della bobina:
1200 mm
Max larghezza della bobina:
2000 mm
Carico ammissibile:
3800 kg
Materiale:
Acciaio
Smontabile:
no
Con maniglia:
no
Larghezza regolabile:
no
Peso:
85 kg



