CANFOR UTENSILI SRL - CNF540/20 Svolgitore da terra con rampe

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Telaio rullatura
Metodo di montaggio - Montaggio a pavimento
Max diametro della bobina - 700 mm
Max larghezza della bobina - 515 mm
Carico ammissibile - 200 kg
Confezione
1 PZ
EAN
8024818012651
Codice prodotto
CNF540/20
Cod. produttore
540/20
Produttore
CNF
Modello:
Telaio rullatura
Metodo di montaggio:
Montaggio a pavimento
Max diametro della bobina:
700 mm
Max larghezza della bobina:
515 mm
Carico ammissibile:
200 kg
Materiale:
Alluminio
Smontabile:
no
Con maniglia:
sì
Larghezza regolabile:
sì
Peso:
8.5 kg