pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF501/01R SVOLGITORE MATASSE CON CILINDRO D.450-RU

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Telaio rullatura

  • Metodo di montaggio - Installazione libera

  • Max diametro della bobina - 450 mm

  • Max larghezza della bobina - 450 mm

  • Carico ammissibile - 70 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818012477

Codice prodotto

CNF501/01R

Cod. produttore

501/01R

Produttore

CNF

Modello:

Telaio rullatura

Metodo di montaggio:

Installazione libera

Max diametro della bobina:

450 mm

Max larghezza della bobina:

450 mm

Carico ammissibile:

70 kg

Materiale:

Acciaio

Smontabile:

Con maniglia:

Larghezza regolabile:

no

Peso:

6.5 kg

Svolgitore compatto per matasse e bobine Ø 450mm con cilindro centrale per il riavvolgimento e/o svolgimento di cavi. Dotato di ruote. Per maggiori dettagli consultare la scheda tecnica