CANFOR UTENSILI SRL - CNF501/01 Svolgitore matasse con cilindro d. 450

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Telaio rullatura
Metodo di montaggio - Installazione libera
Max diametro della bobina - 450 mm
Max larghezza della bobina - 450 mm
Carico ammissibile - 70 kg
Confezione
1 PZ
EAN
8024818012460
Codice prodotto
CNF501/01
Cod. produttore
501/01
Produttore
CNF
Modello:
Telaio rullatura
Metodo di montaggio:
Installazione libera
Max diametro della bobina:
450 mm
Max larghezza della bobina:
450 mm
Carico ammissibile:
70 kg
Materiale:
Acciaio
Smontabile:
sì
Con maniglia:
sì
Larghezza regolabile:
no
Peso:
6 kg



