pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF399/M MODULARE A 6 PORTAMATASSE

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Telaio rullatura

  • Metodo di montaggio - Installazione libera

  • Max diametro della bobina - 310 mm

  • Max larghezza della bobina - 310 mm

  • Carico ammissibile - 12 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818003017

Codice prodotto

CNF399/M

Cod. produttore

399/M

Produttore

CNF

Modello:

Telaio rullatura

Metodo di montaggio:

Installazione libera

Max diametro della bobina:

310 mm

Max larghezza della bobina:

310 mm

Carico ammissibile:

12 kg

Materiale:

Acciaio

Smontabile:

Con maniglia:

no

Larghezza regolabile:

no

Peso:

6 kg

Svolgitore in plastica antiurto per matasse di dimensioni standard composto da una composizione base di 6 cestelli portamatasse. Ogni cestello è dotato di adattatore per poter agevolare l\\'inserimento di matasse di diametri interni differenti. E\\' stato realizzato per negozi, laboratori e magazzini in quanto acquistando più composizioni è possibile montarli tra loro sia in orizzontale che in verticale. A richiesta possono essere fornite anche le ruote.