pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF399/31 Gruppo misuratore

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Contatore meccanico

  • Campo di misura della resistenza - no

  • Max lunghezza del cavo misurabile - 9999 m

  • Diametro del cavo - 0.5...15 mm

  • Modello - Meccanico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818009552

Codice prodotto

CNF399/31

Cod. produttore

399/31

Produttore

CNF

Indicazione / Visualizzazione:

Contatore meccanico

Campo di misura della resistenza:

no

Max lunghezza del cavo misurabile:

9999 m

Diametro del cavo:

0.5...15 mm

Modello:

Meccanico

Misura della conduttanza:

no

Test di continuità:

no

Misurazione del tempo di ritardo:

no

Con tagliente / dispositivo di taglio:

no

Palmare:

no

Gruppo misuratore