CANFOR UTENSILI SRL - CNF399/25 RUOTE PER MODULARE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Orientabile - sì
Con dispositivo di bloccaggio ruote - no
Materiale - Altri
Tipo di accessorio / ricambio - Set di ruote
Accessorio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8024818004229
Codice prodotto
CNF399/25
Cod. produttore
399/25
Produttore
CNF
Orientabile:
sì
Con dispositivo di bloccaggio ruote:
no
Materiale:
Altri
Tipo di accessorio / ricambio:
Set di ruote
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Ruote per telai a richiesta per art. 399/M