CANFOR UTENSILI SRL - CNF229 Colla trasparente 5 kg

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Neutro
Diametro - 11 mm
Materiale - Altri
Peso - 5000 g
Lunghezza - 200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8024818002539
Codice prodotto
CNF229
Cod. produttore
229
Produttore
CNF
Colore:
Neutro
Diametro:
11 mm
Materiale:
Altri
Peso:
5000 g
Lunghezza:
200 mm
Trasparente:
sì
Colla trasparente in stick 200x11mm per pistola incollatrice professionale. Confezione da 5 kg



