CANFOR UTENSILI SRL - CNF201 FUSTINO DI FLUID DA L 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cavi - sì
Adatto per tubi - sì
Confezione - Altri
Contenuto - 5000 ml
Peso netto - 5000 g
Confezione
4 PZ
EAN
8024818002379
Codice prodotto
CNF201
Cod. produttore
201
Produttore
CNF
Adatto per cavi:
sì
Adatto per tubi:
sì
Confezione:
Altri
Contenuto:
5000 ml
Peso netto:
5000 g
Utilizzabile su plastica:
sì
Utilizzabile su metallo:
sì
Senza acidi:
sì
Utilizzabile su cemento armato:
sì
Utilizzabile su superfici bagnate:
sì
Solubile in acqua:
sì
Utilizzabile con acqua potabile:
no
Forma:
Fluido